サングラス EA800AWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61977118 品番EA800AW-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,450
販売価格(税別)
19,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

短波長光(ブルーライト)をカットする遮光眼鏡。

仕様●型番:1663-265●レンズカラー:ライトブラウン●めがねサイズ:A:140mm、B:157mm、C:137mm、D:35×57mm●材質:プラスチック●重量(g):30 アズワン品番65-3892-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする