ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
サンプリングチューブ 0.6ml ナチュラル BMC-06シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1000本)
注文コード
61977127
品番
BMC-06
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
100μl刻みの目盛付
フタと胴体に書き込み可能
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ10.0mm、全長30.4mm、胴部Φ7.6mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000xg●温度耐性:-90℃〜121℃
アズワン品番
65-3809-30