ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル BMC-15シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500本)
注文コード
61977145
品番
BMC-15
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
100μl刻みの目盛付
フタと胴体に書き込み可能
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:全長39.4mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000xg●温度耐性:-90℃〜121℃
アズワン品番
65-3809-36