サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル T331-10Nシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(500本) 注文コード61977154 品番T331-10N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

セキュリティロックチューブフタに2つの突起がありフタを閉める際、チューブ側の1つの突起を挟みこみながらロックしますので、外れにくく、煮沸・凍結・遠心・輸送向きチューブ
500μl刻みの見やすい目盛付
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ13.2mm、全長:38.9mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3851-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする