EVER GREEN
EVER GREENの バイオ・食品(菌)関連用品
EVER GREENの 培養用品
EVER GREENの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
サンプルカップ 2.0ml 127-0090-010シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000個)
注文コード
61977215
品番
127-0090-010
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サンプルカップ
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ14.5×25.5mm●材質:P.S●適合機種:立717, 日立736, 日立737, 日立7150, 日立7250●容量:2.0ml
アズワン品番
65-3758-22