サンプルトラックチューブ 1.2ml ナチュラル ラック BM5111シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(960本) 注文コード 61977267 品番 BM5111
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

サンプルトラックチューブラック
サンプルトラックチューブ:1.2ml、平底
マルチチャンネルピペットが利用
HIV型テスト・サンプル搬送等に便利
コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性
オートメーションロボット対応 HTS(High Throughput Screening)
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●チューブ外寸:全長46mm, 胴部Φ8.5mm●ラックサイズ(W×D×H):128×85×50mm●材質:P.P●温度耐性:-100℃〜121℃●包装形態:ラック アズワン品番65-3805-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする