シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:265 A●許容入力:132 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS 注文コード61977669 品番3RT1065-6AP36
参考基準価格(税別)¥327,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のねじ Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S10 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のねじ Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S10 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です。

仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:265 A●許容入力:132 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7342-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする