商品レビューを投稿する内容量1個仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●機能:可逆注文コード61977739品番3RT2037-1AP04
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥85,778販売価格(税別)
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です。