曜日別特売
3RT2024-1FB40 シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS 61977985

シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS注文コード61977985品番3RT2024-1FB40
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です。

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7339-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする