シーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 8極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61978168 品番3TH4244-0AF0
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit
It has operating voltage of 110 V AC
The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology
The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit。It has operating voltage of 110 V AC。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology。The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminal。Due to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possible。The contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versions。The devices are climate-resistant and have a high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃。

仕様●コイル電圧:110 → 132 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7288-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする