曜日別特売
3RH23622AF00 シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RH2シリーズ SIEMENS 61978186

シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RH2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61978186品番3RH23622AF00
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

コンタクタリレー、6 NO + 2 NC、110 V ac、50 / 60 Hz、サイズ S00、スプリングタイプ Terminal、取り外し可能な補助スイッチ
コンタクタリレー、6 NO + 2 NC、110 V ac、50 / 60 Hz、サイズ S00、スプリングタイプ Terminal、取り外し可能な補助スイッチ。

仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●接続方式:スプリングアズワン品番65-7320-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする