シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃ 注文コード61978195 品番3RT2026-1AG20
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

CE、UL、CSA、CCC
ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。
接触器 - 3RT2 シリーズ
3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00〜S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。
サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね
CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00〜S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q。

仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7348-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする