シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:1●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NO●接続方式:ねじ●奥行き:73mm●動作温度 Min:-25℃ 注文コード61978238 品番3RT2018-1AK61
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

接触器 - 3RT範囲、ねじ接続
Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。
特長と利点
ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション。

仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:1●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NO●接続方式:ねじ●奥行き:73mm●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7348-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする