シーメンス 電磁接触器 110 V dc 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61978308 品番3RH2122-1KF40
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、110 V dc 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための PLC 出力カップリングリレーに適したねじ止め端子があり、電子コントローラに直接接続するオプションがあります。 SIRIUS 3RH2 スイッチング補助回路に適しています。 Sirius 3RH2 は、制御回路の制御信号を切り替
Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、110 V dc 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための PLC 出力カップリングリレーに適したねじ止め端子があり、電子コントローラに直接接続するオプションがあります。 SIRIUS 3RH2 スイッチング補助回路に適しています。 Sirius 3RH2 は、制御回路の制御信号を切り替えます。 TerminalSirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途向けのポジティブドライブ動作と SUVA タイプを用意しています。このカップリングコンタクタリレーは耐候性を備え、コンタクトの信頼性が高く、対応する認定により世界中での使用に適しています。高い信頼性 シンプル 効率性。

仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7274-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする