シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUS 注文コード61978378 品番3RH2140-1AN20
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えること
Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途向けのポジティブドライブ動作と SUVA タイプを用意しています。このカップリングコンタクタリレーは耐候性を備え、コンタクトの信頼性が高く、対応する認定により世界中での使用に適しています。高い信頼性 シンプル 効率性。

仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7275-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする