シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61978466 品番5TT5000-8
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Insta接触器は、産業用途やインフラストラクチャにおけるAC / DC制御電圧のコントロールに最適な切り替え器です。基本機能に加えて、単相及び三相電機モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Insta接触器は、EN60947の要件を満たしており、UL508に認定されています。変動する相におけるランプ負荷の同時切り替えを単一接触器で実現できること
Insta接触器は、産業用途やインフラストラクチャにおけるAC / DC制御電圧のコントロールに最適な切り替え器です。基本機能に加えて、単相及び三相電機モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Insta接触器は、EN60947の要件を満たしており、UL508に認定されています。変動する相におけるランプ負荷の同時切り替えを単一接触器で実現できることから、相の対称負荷の実現 / 保証に不可欠です。Insta接触器、O/I自動機能付き 制御電圧を印加することなく手動スイッチ経由でプラントを試験 切り替え位置のインジケーションで動作状態を迅速に把握。

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mm アズワン品番65-7349-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする