シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61978588 品番5TT5850-0
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。63 A の電流を使用し、4NO ステートコンフィギュレーションを備えています。保護クラスは IP20
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。63 A の電流を使用し、4NO ステートコンフィギュレーションを備えています。保護クラスは IP20。

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●許容入力:8 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentron アズワン品番65-7340-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする