シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 2極 5TTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61978658 品番5TT5002-2
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握。

仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm アズワン品番65-7322-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする