曜日別特売
3RT2038-3KB40 シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS 61978877

シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:80 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS注文コード61978877品番3RT2038-3KB40
参考基準価格(税別)¥91,800販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980

Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。ねじ端子 / スプリング式 Terminal です。ねじとが付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。ねじ端子 / スプリング式 Terminal です。ねじとが付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です。

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:80 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7338-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする