シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61978895 品番3RT2017-2XB42-0LA2
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタのサイズは S00 とスプリングタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 1 です
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタのサイズは S00 とスプリングタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 1 です。

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7342-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする