商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●奥行き:151mm●動作温度 Min:-25℃
注文コード61978904
品番3RT2025-1BB44-3MA0
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続
Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。
特長と利点
ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション。