シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS 注文コード61978999 品番3RT2516-2BB40
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタのサイズは S00 とスプリングタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタのサイズは S00 とスプリングタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です。

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7341-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする