シーメンス 補助接点 2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61979218 品番3RA6912-1A
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Siemens 補助スイッチ( 2 NC コンタクト接続制御回路及びねじ止め Terminal 搭載)シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。保護クラスIP20
Siemens 補助スイッチ( 2 NC コンタクト接続制御回路及びねじ止め Terminal 搭載)シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。保護クラスIP20。

仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NC●取付方法:前面取り付け●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7278-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする