曜日別特売
3TY6561-1A シーメンス 補助接点 2 10 A SIEMENS 61979227

シーメンス 補助接点 2 10 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61979227品番3TY6561-1A
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

3TB52-3TB56、3TC52、3TC56 に使用する Siemens 補助スイッチブロックです。動作温度は -25 → +55 ℃ です保護クラスIP20
3TB52-3TB56、3TC52、3TC56 に使用する Siemens 補助スイッチブロックです。動作温度は -25 → +55 ℃ です保護クラスIP20。

仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 Vアズワン品番65-7283-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする