シーメンス 補助接点 2 3RH2911 10 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61979270 品番3RH2911-1LA11
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。この製品は、1 NO + 1 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用のねじ式電気接続端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。この製品は、1 NO + 1 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用のねじ式電気接続端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害。

仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dc アズワン品番65-7340-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする