シーメンス 補助接点 4 3RH1921 10 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61979297 品番3RH1921-1XA22-0MA0
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

Siemens コンタクタリレー及びパワーコンタクタはフロントサイド補助スイッチで、2 NO コンタクト、2 NC コンタクトを備えています。補助電流回路及び制御電流回路用にねじ止め Terminal タイプの電気接続を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
Siemens コンタクタリレー及びパワーコンタクタはフロントサイド補助スイッチで、2 NO コンタクト、2 NC コンタクトを備えています。補助電流回路及び制御電流回路用にねじ止め Terminal タイプの電気接続を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害。

仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH1921●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dc アズワン品番65-7346-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする