Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの フッ素樹脂テープ
シーリングテープ 接着タイプ ビニル アクリル酸系 黒 1箱 50個入
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
61979340
品番
236703
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
粘着タイプのシーリングテープです
粘着タイプのシーリングテープです。
仕様
●材質:ビニル●接着剤:アクリル酸系●アプリケーション:プレートの底・表面用、光感受性サンプルの保護●色:黒●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:なし●使用温度:-40〜80℃
アズワン品番
65-5636-63