WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
シールドシート 厚さ:0.23mm 長さ:19.05mm 1セット 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
61979419
品番
401910023
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(25個入り)●取付方法:自己接着性●シリーズ:We-Tgf●長さ:19.05mm●幅:12.7mm●動作温度範囲:-50 → +180 ℃
アズワン品番
65-6972-93