シールドシート 厚さ:1mm 材質:フェライト+樹脂 長さ:297mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61979464 品番MAB-03-1.0-210297T RS
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

EMI吸収シート MABシリーズ
ソフトフェライトを樹脂に配合したフレキシブルシート 柔軟性を持ち取り扱いが容易
EMI吸収シート MABシリーズ。ソフトフェライトを樹脂に配合したフレキシブルシート 柔軟性を持ち取り扱いが容易。

仕様●材料:フェライト, レジン●取付方法:テープ●厚さ:1mm●長さ:297mm●幅:210mm アズワン品番65-7188-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする