WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.8mm 厚さ:1.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61979805
品番
38401404
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.8mm●長さ:1m●幅:1.8mm
アズワン品番
65-6933-66