シグナルフィルタ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61980828 品番2337824-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,670
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●TE の産業用ディスクリート磁気部品は、イーサネットインターフェイスの設計における設計の柔軟性を高め、伝送特性と過電圧要件を改善するために最適化されています。この部品は、温度 260 ℃ のリフローはんだ付けプロファイルに適合しています。これにより、デバイスのすべてのコンポーネントを 1 ステップではんだ付けできるため、生産サイクルを短縮できます。さらに、動作温度範囲が -40 → +105 ℃ と広く、以前は高温で使用されていなかった産業環境でも使用できます。磁気回路を内蔵した TE の既存の RJ45 ジャックを補完する新しい産業用ディスクリート磁気回路です。イーサネット接続向けのソリューション一式が用意されています。コスト効率の高いこれらの部品の用途には、PLC 、IO モジュール、サーボドライブ、産業用 PC など、イーサネット接続を必要とするあらゆる産業用途があります。Design flexibility for Ethernet Interfaces improving EMI and/or overvoltage characteristics Short assembly/production cycle 幅広い使用温度範囲: -40 → +105℃ 赤外線リフロー対応 用途 プログラマブルロジックコントローラ IO Modules サーボドライブ 産業用PC Other industrial applications requiring Ethernet connectivity アズワン品番65-7163-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする