シグナルフィルタ表面実装100 V dc6A NFM31KCシリーズLはんだ3.2 x 1.6 x 1.3mm 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード61980925 品番NFM31KC104R2A3L
参考基準価格(税別)¥366,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

Murata NFM31KC シリーズは、超大電流 3 端子、低 ESL チップ、積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です
Murata NFM31KC シリーズは、超大電流 3 端子、低 ESL チップ、積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mm アズワン品番65-6938-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする