シグナルフィルタ表面実装25 V dc6A NFE31Pシリーズ3.2mm-40℃+85℃はんだパッド3.2 x 1.6 x 1.6mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61980950 品番NFE31PT101C1E9L
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series
NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。
0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度実装を実現可能 3端子構造の低残留インダクタンスによって、高周波ノイズ抑制に最適 4回路の2端子GNDにより、優れたEMI除去を実現 ノイズの周波数に応じて22→22,000pFのラインアップが可能。用途。パソコン、周辺機器 電話、PPC、通信機器 デジタル TV、DVD。

仕様●シリーズ:NFE31P●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだパッド●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●長さ:3.2mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-6916-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする