シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード61980986 品番NFM18PS105D0J3D
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Murata NFM18P シリーズは、大電流 / 高挿入損失 3 端子、低 ESL チップ積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です
Murata NFM18P シリーズは、大電流 / 高挿入損失 3 端子、低 ESL チップ積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です。

仕様●入数:1テープ(100個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm アズワン品番65-6937-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする