コスモスビード
ジムロート冷却器(ネジ式ノズル) 6724シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
アズワン品番
65-6871-12
65-6871-12
65-6871-13
65-6871-09
65-6871-14
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61981379
品番
6724-03-1
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様
●外筒長:300mm●TS15/25●ノズル枝管:Φ8mm●ゴム止め部:Φ10mm●材質:ノズルとキャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコン
アズワン品番
65-6871-12