ショウジョウバエ用バイアルチューブ 細口 32シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1000本) 注文コード 61987128 品番 32-116SB
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ショウジョウバエ用バイアルチューブ
細口タイプ
医療用グレードのポリスチレン製で精密に製造されています。まっすぐな平底デザインにより、便利なラック、積み重ねおよび充填が可能です。すべてのバイアルは、トレイ包装もしくはバルク包装をお選びいただけます。10x10列のトレイ包装では、迅速かつ容易な充填が可能です。この革新的なバイアルの配置により、破損を防ぐための保護が強化され、外箱や保管スペースを節約するためによりコンパクトになりました。上向きの配置により、ケースからバイアルトレイに簡単に移せます。ケースを斜めに置き、上の方からバイアルトレイに移します。オートクレーブ不可。

仕様●包装タイプ:バルク●底形状:平底●材質:P.S製 アズワン品番65-3775-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする