ショウジョウバエ用バイアルチューブ 細口 32シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500本) 注文コード 61987155 品番 32-113
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ショウジョウバエ用バイアルチューブ
細口タイプ
医療用グレードのポリプロピレン製で精密に製造されています。まっすぐな平底デザインにより、便利なラック、積み重ねおよび充填が可能です。すべてのバイアルは、トレイ包装もしくはバルク包装をお選びいただけます。トレイ包装では10x10列包装で、迅速かつ容易な充填が可能です。ポリプロピレン製バイアルはオートクレーブ可能で破損しにくく、高い透明性とコスト削減を提供します。オートクレーブ可能(121℃、15psi、15分)。

仕様●包装タイプ:トレイ●底形状:平底●材質:P.P製 アズワン品番65-3775-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする