シリンジフィルター 0.22um 33x27mm トリプルバッグ 399722シリーズ

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可 103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード61987399 品番399722
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥272,799
販売価格(税別)
247,999

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます。ポアサイズ 0.22μmは微生物や沈殿物などの微小粒子を滅菌ろ過に適しています。TPP50ml遠心管での使用に適しています。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:6cm2●ポアサイズ:0.22μm●寸法:Φ33x27mm●材質:PET(シリンジ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼PET(ポリエチレンテレフタレート)-60〜50℃●▼フィルター材質 PES(ポリエーテルスルフォン)ハウジング材質 PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルター表面積 4.52cm2 温度環境 〜45℃まで バブルポイント ≧370kPa(53psi)最大入圧 ≧1000kPa(145psi)残液量 0.1ml(エア抜き前)流動 175ml/min 接続 アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック ※流動の値は、200kPa・25℃の環境下によるものです。 アズワン品番65-3782-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする