229764 シリンジフィルター(酢酸セルロース) 30個入 Celltreat 61987435

シリンジフィルター(酢酸セルロース) 30個入

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
アズワン品番65-4357-92
内容量1箱(30個)注文コード61987435品番229764
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

個別包装は滅菌済みの剥離紙・プラスチック製のブリスターパックを使用。
色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。
メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット
フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せずに信頼性の高いシールを提供します
個別に梱包された、滅菌済の剥離紙・プラスチック製のブリスターパック。

仕様●材質:酢酸セルロース●入数:30個入●孔径(um):0.80●大きさ:34.7(mm)×34.7(mm)×24.5(mm)アズワン品番65-4357-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする