LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
スイッチキャップ ポリカーボネート PC 長方形 1袋 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
注文コード
61987907
品番
F15856_LINNEA-END-MS
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:LINNEA●レンズ形状:長方形●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●添付方法:チップオン●併用可能製品:呼吸器●寸法:40 x 6.02 x 9.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:9.5mm●長さ:40mm●幅:6.02mm
アズワン品番
65-7256-52