スパイラルケーブルラップ ポリテトラフルオロエチレン PTFE ナチュラル 1巻 5m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 仕様●入数:1リール(5m入り)●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●色:ナチュラル●内径:4mm●材質:PTFE●最大バンドル直径:20mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+350℃●壁厚さ:0.7mm●長さ:5m●シリーズ:SBPTFE 注文コード61991574 品番161-45100 SBPTFE4-PTFE-NA
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルラッピング SBPTFE
ワイヤ、ケーブル、チューブの保護と整理のための汎用性の高いスパイラルケーブルラップ。スパイラル構造により、ワイヤをいつでも簡単に切れます。
特長と利点 PTFE は、摩耗、化学薬品、極端な温度からの保護に優れています UL94 V0 等級に適合した自消性 ケーブルとホースの整理と保護に使用します スパイラル構造により
スパイラルラッピング SBPTFE。ワイヤ、ケーブル、チューブの保護と整理のための汎用性の高いスパイラルケーブルラップ。スパイラル構造により、ワイヤをいつでも簡単に切れます。特長と利点 PTFE は、摩耗、化学薬品、極端な温度からの保護に優れています UL94 V0 等級に適合した自消性 ケーブルとホースの整理と保護に使用します スパイラル構造により、取り付け後でもケーブルやホースに塗布できます ケーブルは、任意のポイントで任意の方向に分岐できます。

仕様●入数:1リール(5m入り)●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●色:ナチュラル●内径:4mm●材質:PTFE●最大バンドル直径:20mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+350℃●壁厚さ:0.7mm●長さ:5m●シリーズ:SBPTFE アズワン品番65-7399-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする