TiM100 は、さまざまな領域監視用途に適した、小型でシンプルな、コスト効果の高いレーザースキャナです。Sick の 2D ライダーセンサのスタータモデルです。コンパクトな設計で新たな用途に対応します。TiM1xx は、困難な存在監視用途に最適なセンサです。HDDM+ テクノロジーにより、物体を確実に検出し、厳しい条件下でも機械の可用性を最大限に高めるこ
TiM100 は、さまざまな領域監視用途に適した、小型でシンプルな、コスト効果の高いレーザースキャナです。Sick の 2D ライダーセンサのスタータモデルです。コンパクトな設計で新たな用途に対応します。TiM1xx は、困難な存在監視用途に最適なセンサです。HDDM+ テクノロジーにより、物体を確実に検出し、厳しい条件下でも機械の可用性を最大限に高めることができます。TiM1xx では、15.7 m 2 までの検出フィールドをソフトウェアで簡単に設定できます。統合 IO-Link インターフェイスにより、試運転を可能な限り迅速に実行でき、アプリケーション時の柔軟性とシンプルなパラメータのクローン作成を実現できます。エリア監視用の小型でシンプルかつコスト効果の高いセンサ 15.7 m 2 までの範囲を監視します わずか 90 g の軽量 統合されたソフトウェアアルゴリズムを使用したフィールド評価 低消費電力:標準 2.2 W IO-Link を使用した構成とクローン作成 産業向け設計。