スマートブロックcryo thaw

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61992895 品番5318000001
参考基準価格(税別)¥97,100 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

安全かつ安定した細胞解凍を行うために
凍結細胞の解凍はどのように行われていますか?手で握って温めたり、ウォーターバスで温めたりしているのであればこのSmartBlock cryo thawをご使用ください。
ThermoMixerCに搭載することで、Thawing Cellsプログラムを使用することができます。
24本のチューブを同時に解凍でき、水を介さないためコンタミネーシ
安全かつ安定した細胞解凍を行うために。凍結細胞の解凍はどのように行われていますか?手で握って温めたり、ウォーターバスで温めたりしているのであればこのSmartBlock cryo thawをご使用ください。ThermoMixerCに搭載することで、Thawing Cellsプログラムを使用することができます。24本のチューブを同時に解凍でき、水を介さないためコンタミネーションリスクを最小限に低減、さらに再現性の高い解凍作業を実現することが出来ます。

仕様●1.5-2.0mL Cryoチューブ×24本(5367 000.025 スマートブロックcryoの後継機種)●thawing cellsプログラムはサーモミキサーCでのみ使用可能●ΦL×W(mm):12.7●深さ(mm):31.7●底の形状:平底●最高温度:110℃(サーモスタットC使用時のみ)●最大混合速度(rom):2,000rpm●リッド、サーモトップは非対応 アズワン品番65-3745-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする