スリムパルック FHCシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱 仕様●光色:電球色●寸法:ガラス管径20形:16mm、27形:16mm、34形:16mm、外径/内径 20形:225/192mm、27形:299/266mm、34形:373/340mm●質量:20形:81g、27形:115g、34形:147g●口金:GZ10q●定格ランプ電力:20形:20.0/28.0W、27形:27.0/38.0W、34形:34.0/48.0W●ランプ電流:20形:0.215/0.360A、27形:0.215/0.360A、34形:0.215/0.360A●全光束:周囲温度25℃20形:1620/2190lm、27形:2310/3200lm、34形:2880/4050lm、周囲温度35℃ 20形:1700/2200lm、27形:2470/3260lm、34形:3170/4230lm●色温度:3000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:16000時間●消費効率:20形:81.0/78.2 lm/W、27形:85.5/84.2 lm/W、34形:84.7/84.3 lm/W●備考:3本セット 注文コード61993446 品番FHC202734EL2F33K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

管径16mmのスリムなガラス管を採用。電子放出物質の塗布プロセス及び塗布量の最適化で約16000時間の長寿命を実現
約16,000時間の長寿命
用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84

仕様●光色:電球色●寸法:ガラス管径20形:16mm、27形:16mm、34形:16mm、外径/内径 20形:225/192mm、27形:299/266mm、34形:373/340mm●質量:20形:81g、27形:115g、34形:147g●口金:GZ10q●定格ランプ電力:20形:20.0/28.0W、27形:27.0/38.0W、34形:34.0/48.0W●ランプ電流:20形:0.215/0.360A、27形:0.215/0.360A、34形:0.215/0.360A●全光束:周囲温度25℃20形:1620/2190lm、27形:2310/3200lm、34形:2880/4050lm、周囲温度35℃ 20形:1700/2200lm、27形:2470/3260lm、34形:3170/4230lm●色温度:3000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:16000時間●消費効率:20形:81.0/78.2 lm/W、27形:85.5/84.2 lm/W、34形:84.7/84.3 lm/W●備考:3本セット アズワン品番65-6679-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする