内容量1箱
仕様●光色:電球色●寸法:ガラス管径27形:16mm、34形:16mm、外径/内径27形:299/266mm、34形:373/340mm●質量:27形:115g、34形:147g●口金:GZ10q●定格ランプ電力:27形:27.0/38.0W、34形:34.0/48.0W●ランプ電流:27形:0.215/0.360A、34形:0.215/0.360A●全光束:周囲温度25℃ 27形:2310/3200lm、34形:2880/4050lm、周囲温度35℃ 27形:2470/3260lm、34形:3170/4230lm●色温度:3000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:16000時間●消費効率:27形:85.5/84.2 lm/W、34形:84.7/84.3 lm/W●備考:2本セット
注文コード61993455
品番FHC2734EL2F32K