セーフティロックチューブ 1.5ml 8000本入 04-212シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(8000本) 注文コード61994496 品番04-212-1200
参考基準価格(税別)¥66,700 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

セーフティロックチューブ 1.5ml
セーフティロックキャップ付
高い透明度
書込みスペース付
500μl刻みの目盛付
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●開口外寸:口部Φ10.80mm、全長:38.9mm(キャップなし)●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:30,000RCF(xg) アズワン品番65-3754-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする