コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
セパラブルフラスコ(丸形) 1610シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61994706
品番
1610-09
参考基準価格(税別)
¥317,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
硬質一級ガラス材を使用しております。
※他の規格も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:20000mL●口内径:150mm●ツバ径:200mm●球径:345mm●高さ:396mm
アズワン品番
65-6822-02