セラミックコンデンサ 564R シリーズ 4.7nF 6kV dc

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61995914 品番564R60GAD47
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

564Rシリーズセラミックコンデンサ
Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。
小型で大きな静電容量 低損失
564Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード。

仕様●静電容量:4.7nF●電圧:6kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:564R●許容差:±20%●温度特性:Z5U●直径:20mm●奥行き:6.6mm●寸法:20 (Dia.) x 52mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7170-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする