セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm 注文コード61996194 品番CSTNE8M00G55A000R0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm アズワン品番65-6939-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする