曜日別特売
CSTNE16M0VH3C000R0 セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所) 61996334

セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード61996334品番CSTNE16M0VH3C000R0
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Murata CSTNE_VH3C シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。高精度リゾネータの総許容差が短くなっています ± 3、000 ppm 以上 信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 発振回路の調整は不要です
Murata CSTNE_VH3C シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。高精度リゾネータの総許容差が短くなっています ± 3、000 ppm 以上 信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 発振回路の調整は不要です。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6940-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする